Külső csapágylehúzó szorítószélessége 25 - 200 mm

Cikkszám: U.302-200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.302-200
EAN / GTIN 3148516946980
Gyártó száma U.302-200
L-szám L60130 6333

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Comfort: Csapágylehúzó a visszaCsapágylehúzó rugónak köszönhetően önfeszülő Csapágylehúzó karokkal
  • A Csapágylehúzó akkor is a csapágyon marad, ha nincs megfeszítve
  • Megfelelő Csapágylehúzó segédeszközök: Csúszópöröly U.49AM

Jellemző:

  • min.-max. C [mm]: 25 - 200
  • L x Sz x H [mm]: 105 x 270 x 300
  • max. D [mm]: 200
  • 6 él [mm]: 13
  • Kihúzható karok: -
  • Tonnák [t]: 2,4
  • csavarok: U.301-04-200.
  • csavarok [mm]: 13
  • T [kN]: 24
  • [kg]: 1,600