• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelgelenkabzieher f. Lkw mechanisch

Artikel-Nr.: U.18-36
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
Produktart Kugelgelenk-Abzieher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer U.18-36
EAN / GTIN 3148516984371
Herstellernummer U.18-36
L-Nummer L60130 9367

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mechanisches Modell mit Spindel
  • Spannbereich, Durchmesser 36 mm
  • Abmessungen (L x B x H): 210 x 80 x 180 mm

Merkmal:

  • H[mm]: 80
  • L[mm]: 210
  • T[mm]: 180
  • Gewicht in Kilogramm: 4,3