Gömbcsukló-Csapágylehúzó teherautókhoz mechanikus

Cikkszám: U.18-36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Gömbfej-lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.18-36
EAN / GTIN 3148516984371
Gyártó száma U.18-36
L-szám L60130 9367

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Mechanikus modell orsóval
  • Befogatási tartomány, átmérő 36 mm
  • Méretek
  • H x B x K /: 210 x 80 x 180 mm

Jellemző:

  • H[mm]: 80
  • L[mm]: 210
  • D[mm]: 180
  • [kg]: 4.3