{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewebeanteil, Baumwolle | 60 % | |
| Gewebeanteil, Polyester | 40 % | |
| Temperatur, Normalwäsche | 60 °C | |
| Herstellerbezeichnung | Texo Kontrast Latzhose | |
| Anwendungsart | UV-Schutz | |
| Träger verstellbar | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | XL | |
| Position | hinten; vorne | |
| Anzahl Taschen, vorne | 3 St. | |
| Anzahl Taschen, hinten | 2 St. | |
| Farbe | grau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Gewebedichte | 245 g/m2 | |
| Waschverfahren | Normalwäsche | |
| bügeln | Mäßig heiß (<150°) | |
| bleichen | Nicht Bleichen | |
| chemische Reinigung | Perchlorethylen | |
| Produktart | Latzhose | |
| Geschlecht | Unisex | |
| mit Taschen | ja | |
| Verschluss | Gummizug; Klettverschluss | |
| Eigenschaften | Kniebereich verstärkt |
| Artikelnummer | TX12GRRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108169542 | |
| Herstellernummer | TX12GRRXL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |