• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramikdreheinsatz - RPGN090300T01020 KS6030

Artikel-Nr.: TTA04432
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TTA04432
EAN / GTIN 4960664731848
Herstellernummer TTA04432
L-Nummer L22690 50
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Keramik Drehwendeplatte RPGN090300T01020 KS6030

Merkmal:

Eckenradius (Wiedereinstieg): 0
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 1
S (GTC - Plattendicke): 3.18 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 11 Degree
Größe: 903
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): G
Grad: KS6030
HAND (GTC - Einlegehand): N
Beschreibung: RPGN
Spanbrecher: T01020

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb