Inserto de torneado de cerámica - RPGN090300T01020 KS6030

Número de artículo: TTA04432
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Identificación y clasificación

Número de artículo TTA04432
EAN / GTIN 4960664731848
Número del fabricante TTA04432
Número L L22690 50
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado de cerámica - RPGN090300T01020 KS6030

Característica:

Radio de esquina (RE): 0
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 1
S (GTC - Espesor de inserción): 3.18 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 9.525 mm
AN (GTC - ángulo de separación mayor): 11 Degree
Tamaño: 903
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): G
Categoría: KS6030
MANO (GTC - Insertar mano): N
Descripción: RPGN
Interruptor de chips: T01020