• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Nuteinsatz - TKN2.4 TN90

Artikel-Nr.: TSO15100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TSO15100
EAN / GTIN 4960664141647
Herstellernummer TSO15100
L-Nummer L22310 607
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Stechdrehwendeplatte TKN2.4 TN90

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.002 kg
REL. (GTC - Eckradius links): 0.2 mm
RER (GTC - Eckenradius rechts): 0.2 mm
CEDC (GTC - Anzahl der Flöten): 1
PFS (GTC - Profilformular): 1
CW (GTC – Schnittbreite): 2.4 mm
S (GTC - Plattendicke): 3.4 mm
ANR (GTC - Freiwinkel Flanke rechts): 5 Degree
ANL (GTC - Abstandswinkel Flanke links): 5 Degree
S1 (GTC - Plattendicke gesamt): 6.78 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 9.5 Degree
INSL (GTC - Plattenlänge): 10.3 mm
Nutbreite: 2,40
HAND (GTC - Einlegehand): N
TCE (GTC - Code für bestückte Schneidkante): S
CECC (GTC - Zustandscode Schneidkante): T
Beschreibung: TKN
Grad: TN90