• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet Gewindeeinsatz - 16IR5501 TC60

Artikel-Nr.: TSB01192
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TSB01192
EAN / GTIN 4960664060658
Herstellernummer TSB01192
L-Nummer L22700 17
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Gewindedrehplatte 16IR5501 TC60

Merkmal:

BLD (DIN4000 - Code für Werkzeugart): 8
A1 (DIN4000 - Profilformular): 8
A5 (DIN4000 - Form mit Gewinde): W
A71 (DIN4000 - Gewinde pro Zoll Minimum): 24
A72 (DIN4000 - Gewinde pro Zoll max.): 11
B5 (DIN4000 - Winkel mit Profil): 55 Degree
B6 (DIN4000 - Profilwinkel rechts): 27.5 Degree
B7 (DIN4000 - Profilwinkel links): 27.5 Degree
C8 (DIN4000 - Spot Radius): 0.1 mm
D7 (DIN4000 - Schneidwinkel): 15 Degree
E41 (DIN4000 - Zustandscode Schneidkante): E
E7 (DIN4000 - Einlegehand): R
F1 (DIN4000 - Gewindeausführung): I
F2 (DIN4000 - Anzahl der Flöten): 3
F3 (DIN4000 - Zähnezahl): 1
F4 (DIN4000 - Gewindeprofil): T
G3 (DIN4000 - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
G4 (DIN4000 - Plattendicke gesamt): 3.68 mm
G5 (DIN4000 - Code für Montageart einfügen): 4
G6 (DIN4000 - Durchmesser Befestigungsbohrung): 4 mm
G7 (DIN4000 - Plattendicke): 3.47 mm
G8 (DIN4000 – Winkel mit Einsatz): 60 Degree
H5 (DIN4000 – Beschichtung): CERMET
H6 (DIN4000 - Code für Schneidkante mit Spitze): S