Inserto de rosca cermet - 16IR5501 TC60

Número de artículo: TSB01192
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TSB01192
EAN / GTIN 4960664060658
Número del fabricante TSB01192
Número L L22700 17
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de rosca cermet - 16IR5501 TC60

Característica:

BLD (DIN4000 - Código de estilo de herramienta): 8
A1 (DIN4000 - Formulario de Perfil): 8
A5 (DIN4000 - Tipo de forma de hilo): W
A71 (DIN4000 - Roscas por pulgada mínimo): 24
A72 (DIN4000 - Roscas por pulgada máximo): 11
B5 (DIN4000 - Perfil incluido ángulo): 55 Degree
B6 (DIN4000 - Ángulo de perfil derecho): 27.5 Degree
B7 (DIN4000 - Ángulo de perfil mano izquierda): 27.5 Degree
C8 (DIN4000 - Radio de punto): 0.1 mm
D7 (DIN4000 - Insertar ángulo de rastrillo): 15 Degree
E41 (DIN4000 - Cutting edge Código de condición): E
E7 (DIN4000 - Insertar mano): R
F1 (DIN4000 - Tipo de rosca): I
F2 (DIN4000 - Conteo de flautas): 3
F3 (DIN4000 - recuento de dientes): 1
F4 (DIN4000 - Tipo de perfil de rosca): T
G3 (DIN4000 - diámetro del círculo inscripto): 9.525 mm
G4 (DIN4000 - Espesor total de inserción): 3.68 mm
G5 (DIN4000 - Insertar código de estilo de montaje): 4
G6 (DIN4000 - Diámetro del agujero de fijación): 4 mm
G7 (DIN4000 - Espesor de inserción): 3.47 mm
G8 (DIN4000 - Insertar ángulo incluido): 60 Degree
H5 (DIN4000 - Recubrimiento): CERMET
H6 (DIN4000 - código de punta de corte): S