• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spiralbohrer VHM 6,90 3xD HA - QDA0690X03S080N

Artikel-Nr.: TQM00082
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TQM00082
EAN / GTIN 4960664996223
Herstellernummer TQM00082
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spiralbohrer VHM 6,90 3xD HA - QDA0690X03S080N

Merkmal:

Anzahl der Schneiden: 2
Schaftlänge (LS): 36
Gesamtlänge (OAL): 79
Punktwinkel (SIG): 140
Nutlänge (LCF): 34,0
Bohrtiefe (RDD): 3xD
Schaftdurchmesser (DCON): 8,00
Beschichtung: Coated
Schafttyp: Cylindrical
Innere Kühlflüssigkeit: No
Durchmesser (DC): ø6,90
Schneidrichtung: Right
Schneidstoff: Solid carbide