{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| mit Bund | ja | |
| Antriebsprofil | TORX® Innen | |
| Oberfläche | blank | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | Metrisches ISO-Regelgewinde | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | TPC01890 | |
| EAN / GTIN | 4960664071944 | |
| Herstellernummer | TPC01890 | |
| L-Nummer | L22250 145 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |