• Estimados Clientes, el sábado 24 de octubre de 2026, de 09:00 a aproximadamente las 11:00, realizaremos trabajos de mantenimiento en la eShop. Durante este tiempo, la visualización de precios podría estar temporalmente limitada. ¡Gracias por su comprensión!

Pieza de repuesto (tornillo) - SB-3060TR

Número de artículo: TPC01890
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Forma de la cabeza del tornillo Cabeza cilíndrica
Con collar sí
Perfil de accionamiento TORX® interior
Superficie brillante
Modelo de vástago Rosca completa
Contenido pieza única
Tipo de producto Tornillo de máquina
Tipo de rosca Rosca normal ISO métrica
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo TPC01890
EAN / GTIN 4960664071944
Número del fabricante TPC01890
Número L L22250 145
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Pieza de repuesto (tornillo) - SB-3060TR