• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Cermet-Dreheinsatz - TPGT160402L-H PV720

Artikel-Nr.: TLD06725
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TLD06725
EAN / GTIN 4960664862634
Herstellernummer TLD06725
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Cermet Drehwendeplatte TPGT160402L-H PV720

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.2 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 2
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 3
S (GTC - Plattendicke): 4.76 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 11 Degree
LE (GTC - effektive Länge der Schneidkante): 11 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 16.498 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 60 Degree
Größe: 1604
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): G
Spanbrecher: H
HAND (GTC - Einlegehand): L
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): MEGACOAT NANO Cermet
Grad: PV720
Beschreibung: TPGT

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb