Plaquette de tournage cermet - TPGT160402L-H PV720

Réf.: TLD06725
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article TLD06725
EAN / GTIN 4960664862634
Réf. fabricant TLD06725
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de tournage cermet - TPGT160402L-H PV720

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin): 0.2 mm
Rayon de coin (retour): 2
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 3
S (GTC - épaisseur de plaquette): 4.76 mm
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 9.525 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 11 Degree
LE (GTC - longueur effective de l'arête de coupe): 11 mm
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 60 Degree
Taille: 1604
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): G
Brise-copeaux: H
MAIN (GTC - Insérer la main): L
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): MEGACOAT NANO Cermet
Grade: PV720
Description: TPGT