• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehwerkzeughalter - T63H-PDJNL-DX15

Artikel-Nr.: THM04711
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THM04711
EAN / GTIN 4960664489572
Herstellernummer THM04711
L-Nummer L22680 34
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter T63H-PDJNL-DX15

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 0 Degree
HF (GTC – funktionale Höhe): 0 mm
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
WT (GTC - Gewicht des Artikels): 1.35 kg
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 12.7 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 45 mm
LF (GTC – Funktionslänge): 65 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 93 Degree
OAL (GTC - Gesamtlänge): 97 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 630
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): DNMG150408
HAND (GTC - Schnittrichtung): L

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb