Portaherramientas de torneado - T63H-PDJNL-DX15

Número de artículo: THM04711
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo THM04711
EAN / GTIN 4960664489572
Número del fabricante THM04711
Número L L22680 34
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - T63H-PDJNL-DX15

Característica:

AN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 0 Degree
HF (GTC - altura funcional): 0 mm
RE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.8 mm
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1
WT (GTC - Peso del artículo): 1.35 kg
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
S (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 4.76 mm
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 12.7 mm
WF (GTC - Ancho funcional): 45 mm
LF (GTC - longitud funcional): 65 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 Degree
OAL (GTC - Longitud total): 97 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 630
MIID (GTC - Master Insert Identificación): DNMG150408
MANO (GTC - dirección de corte): L