• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bohrwerkzeughalter - S20-DRZ1560-05

Artikel-Nr.: THD01030
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THD01030
EAN / GTIN 4960664175864
Herstellernummer THD01030
L-Nummer L22290 243
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrer S20-DRZ1560-05

Merkmal:

WT (GTC - Gewicht des Artikels): 0.236 kg
RE (GTC - Eckenradius, Pos. B): 0.3 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 1
NOF (GTC - Anzahl Schneidkanten): 1
S (GTC - Plattendicke, Pos. B): 2.38 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge Pos. B): 5.1 mm
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. B): 5.9 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. B): 7 Degree
BD (GTC – Körperdurchmesser 1. Stufe): 14 mm
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 15 mm
Schaftdurchmesser (DCON): 20
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 20 mm
FLGT (GTC - Längenbindung): 24.93 mm
Hülsendurchmesser (DCSFMS): 27
DF (GTC - Flanschdurchmesser): 27 mm
LS (GTC - Schaftlänge): 43 mm
LU (GTC - nutzbare Länge): 60 mm
Kopflänge (LFS): 87
EPSR (GTC - Schneidkantenwinkel groß, Pos. B): 87 Degree
OHX (GTC - überstehende Länge): 87 mm
Gesamtlänge (OAL): 130
OAL (GTC - Gesamtlänge): 130 mm
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 166 Degree
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 200
Bohrtiefe (RDD): 4XD
Bohrtiefe (LU): 60,0
Durchmesser (DC): ø15,00
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
BMC (GTC - Body Material Code): S
Innere Kühlflüssigkeit: Yes
MIID (AGB – Master-Schneidwerkkennzeichnung, innere Schneidkante, 1. Stufe): ZCMT050203

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb