Descripción:
- Portaherramientas de perforación - S20-DRZ1560-05
Característica:
WT (GTC - Peso del artículo): 0.236 kgRE (GTC - Radius de esquina, Pos. B): 0.3 mmCNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 1 NOF (GTC - Cuenta de borde de corte): 1 S (GTC - Espesor de inserción, Pos. B): 2.38 mmL (GTC - Longitud del borde de corte, Pos. B): 5.1 mmIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. B): 5.9 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. B): 7 DegreeBD (GTC - Diámetro del cuerpo 1er paso): 14 mmDC (GTC - Diámetro de corte mínimo): 15 mmDiámetro de vástago (DCON): 20 DCON (GTC - lado de la máquina del diámetro de la conexión): 20 mmFLGT (GTC - Bono de longitud): 24.93 mmDiámetro del collar (DCSFMS): 27 DF (GTC - Diámetro de brida): 27 mmLS (GTC - Longitud de caña): 43 mmLU (GTC - longitud utilizable): 60 mmLongitud de cabeza (LFS): 87 EPSR (GTC - Ángulo de corte mayor, Pos. B): 87 DegreeOHX (GTC - longitud sobresaliente): 87 mmLongitud total (OAL): 130 OAL (GTC - Longitud total): 130 mmSIG (GTC - ángulo de punto 1er paso): 166 DegreeCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 200 Profundidad de perforación (RDD): 4XD Profundidad de perforación (LU): 60,0 Diámetro (DC): ø15,00 MANO (GTC - dirección de corte): R BMC (GTC - Código del material del cuerpo): S Refrigerante interno: Yes MIID (GTC - Master insert identificación, interior de la cortadora, 1er paso): ZCMT050203