• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter – SDJCL2525M-11

Artikel-Nr.: THC05166
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THC05166
EAN / GTIN 4960664110759
Herstellernummer THC05166
L-Nummer L22460 107
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter SDJCL2525M-11

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 0
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 0
GAMO (GTC - Rake angle orthogonal): 0 Degree
LAMS (GTC - Neigungswinkel): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius, Pos. A): 0.2 mm
S (GTC - Plattendicke, Pos. A): 3.97 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß, Pos. A): 7 Degree
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser, Pos. A): 9.525 mm
Plattengröße: 11
Kopflänge (links): 18
Schafthöhe (H): 25
Schaftbreite (B): 25
B (GTC - Schaftbreite): 25 mm
H (GTC - Schafthöhe): 25 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 25 mm
WF (GTC - Funktionsbreite): 32 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 93 Degree
Gesamtlänge (LF/OAL): 150
LF (GTC – Funktionslänge): 150 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 150 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2525
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): DCGW11T302
HAND (GTC - Schnittrichtung): L
Ausführung: Left
Innere Kühlflüssigkeit: No

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb