Descripción:
- Portaherramientas de torneado - SDJCL2525M-11
Característica:
CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 0 CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 0 GAMO (GTC - Rake ángulo ortogonal): 0 DegreeLAMS (GTC - ángulo de inclinación): 0 DegreeRE (GTC - Radius de esquina, Pos. A): 0.2 mmS (GTC - Espesor de inserción, Pos. A): 3.97 mmAN (GTC - Ángulo de separación mayor, Pos. A): 7 DegreeIC (GTC - diámetro del círculo inscrito, Pos. A): 9.525 mmTamaño de inserción: 11 Longitud de la cabeza (LH): 18 Altura de caña (H): 25 Anchura de caña (B): 25 B (GTC - Ancho de caña): 25 mmH (GTC - Altura de vástago): 25 mmHF (GTC - altura funcional): 25 mmWF (GTC - Ancho funcional): 32 mmKAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 93 DegreeLongitud total (LF/OAL): 150 LF (GTC - longitud funcional): 150 mmOAL (GTC - Longitud total): 150 mmCZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 2525 MIID (GTC - Master Insert Identificación): DCGW11T302 MANO (GTC - dirección de corte): L Tipo: Left Refrigerante interno: No