• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SC-Bohrer 13,60 3xD HA IC - KDA1360X03S140C

Artikel-Nr.: TDJ00369
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spiralbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TDJ00369
EAN / GTIN 4960664954728
Herstellernummer TDJ00369
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetallbohrer 13.60 3xD HA IC KDA1360X03S140C

Merkmal:

CCFMS (GTC - Verbindungscode auf Maschinenseite): 1
Anzahl der Schneiden: 2
NOF (GTC - Anzahl der Flöten): 2
PL (GTC - Punktlänge): 2.4 mm
CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 4
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 4
DC (GTC - Schnittdurchmesser min.): 13.6 mm
DCON (GTC - Anschlussdurchmesser Maschinenseite): 14 mm
FHA (GTC - Spiralwinkel mit Nut): 30 Degree
LU (GTC - nutzbare Länge): 39.6 mm
Schaftlänge (LS): 45
LS (GTC - Schaftlänge): 45 mm
LCF (GTC - Länge Spannut): 60 mm
OHX (GTC - überstehende Länge): 62 mm
Gesamtlänge (OAL): 107
OAL (GTC - Gesamtlänge): 107 mm
Punktwinkel (SIG): 140
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 140
SIG (GTC - Punktwinkel 1. Stufe): 140 Degree
Schaftdurchmesser (DCON): 14,00
Bohrtiefe (RDD): 3xD
Nutlänge (LCF): 60,0
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): AlCr PVD
Beschichtung: Coated
BMC (GTC - Body Material Code): H
TCDCON (AGB - ISO-Toleranzklasse Anschlussbohrung Durchmesser Maschinenseite): h6
Durchmesser (DC): ø13,60
FHH (GTC - Spiralhandgriff): R
HAND (GTC - Schnittrichtung): R
Schneidstoff: Solid carbide
Innere Kühlflüssigkeit: Yes
CCTMS (GTC - Verbindungscode Maschinenseite): ZYL

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb