Description:
- Perceuse SC 13,60 3xD HA IC - KDA1360X03S140C
Caractéristique(s):
CCFMS (GTC - formulaire de code de connexion côté machine): 1 Nombre de cannelures: 2 NOF (GTC - nombre de goujures): 2 PL (GTC - longueur du point): 2.4 mmCCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 4 CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 4 DC (GTC - diamètre de coupe minimum): 13.6 mmDCON (GTC - diamètre de connexion côté machine): 14 mmFHA (GTC - angle d'hélice de goujure): 30 DegreeLU (GTC - longueur utilisable): 39.6 mmLongueur de tige (LS): 45 LS (GTC - longueur de la tige): 45 mmLCF (GTC - longueur goujure de copeaux): 60 mmOHX (GTC - longueur saillante): 62 mmLongueur totale (OAL): 107 OAL (GTC - longueur hors tout): 107 mmAngle de pointe (SIG): 140 CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 140 SIG (GTC - angle de pointe 1ère étape): 140 DegreeDiamètre de la tige (DCON): 14,00 Profondeur de perçage (RDD): 3xD Longueur de goujure (LCF): 60,0 REVÊTEMENT (GTC - revêtement): AlCr PVD Revêtement: Coated BMC (GTC - Code de matériau de la carrosserie): H TCDCON (GTC - classe de tolérance ISO diamètre d'alésage côté machine): h6 Diamètre (DC): ø13,60 FHH (main GTC - hélice goujure): R MAIN (GTC - sens de coupe): R Nuance de coupe: Solid carbide Liquide de refroidissement interne: Yes CCTMS (GTC - type de connexion côté machine): ZYL