• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keramikdreheinsatz - CNMA120412S03030 A66N

Artikel-Nr.: TCS00890
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer TCS00890
EAN / GTIN 4960664196388
Herstellernummer TCS00890
L-Nummer L22430 233
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Keramik Drehwendeplatte CNMA120412S03030 A66N

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius): 1.2 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 2
S (GTC - Plattendicke): 4.76 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 12
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 12.7 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 12.896 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 80 Degree
Größe: 1204
Grad: A66N
Beschreibung: CNMA
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): N
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): PVD Coated Ceramic
Spanbrecher: S03030

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb