Inserto de torneado de cerámica - CNMA120412S03030 A66N

Número de artículo: TCS00890
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo TCS00890
EAN / GTIN 4960664196388
Número del fabricante TCS00890
Número L L22430 233
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Inserto de torneado de cerámica - CNMA120412S03030 A66N

Característica:

AN (GTC - ángulo de separación mayor): 0 Degree
RE (GTC - Radio de esquina): 1.2 mm
IFS (GTC - Insertar código de estilo de montaje): 2
S (GTC - Espesor de inserción): 4.76 mm
Radio de esquina (RE): 12
IC (GTC - diámetro del círculo inscrito): 12.7 mm
L (GTC - Longitud del borde de corte): 12.896 mm
EPSR (GTC - Insertar ángulo incluido): 80 Degree
Tamaño: 1204
Categoría: A66N
Descripción: CNMA
TC (GTC - Clase de tolerancia insert): M
MANO (GTC - Insertar mano): N
RECUBRIMIENTO (GTC - Recubrimiento): PVD Coated Ceramic
Interruptor de chips: S03030