• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Hartmetall-Dreheinsatz - TNMG160408R-ST CA515

Artikel-Nr.: TAB06273
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer TAB06273
EAN / GTIN 4960664677603
Herstellernummer TAB06273
L-Nummer L22200 484
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Drehwendeplatte TNMG160408R-ST CA515

Merkmal:

AN (GTC - Abstandswinkel groß): 0 Degree
RE (GTC - Eckenradius): 0.8 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 2
S (GTC - Plattendicke): 4.76 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 8
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 9.525 mm
LE (GTC - effektive Länge der Schneidkante): 10 mm
L (GTC - Schneidkantenlänge): 16.498 mm
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 60 Degree
Größe: 1604
Grad: CA515
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): CVD Coated Carbide
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): M
HAND (GTC - Einlegehand): R
Spanbrecher: ST
Beschreibung: TNMG