Drejeindsats til hårdmetal - TNMG160408R-ST CA515

Art.-nr.: TAB06273
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TAB06273
EAN/GTIN 4960664677603
Producentnummer TAB06273
L-nummer L22200 484
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeindsats til hårdmetal - TNMG160408R-ST CA515

Egenskab:

AN (GTC - frigangsvinkel større): 0 Degree
RE (GTC - hjørneradius): 0.8 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 2
S (GTC - bilagstykkelse): 4.76 mm
Hjørneradius (RE): 8
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 9.525 mm
LE (GTC - skærkantens effektive længde): 10 mm
L (GTC - skærekantlængde): 16.498 mm
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Størrelse: 1604
Lønklasse: CA515
BELÆGNING (GTC - belægning): CVD Coated Carbide
TC (GTC - toleranceklasseindsats): M
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R
Spånafbryder: ST
Beskrivelse: TNMG