• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausdreher OGV 7

Artikel-Nr.: SXE.7GRPFOR
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Abziehwerkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer SXE.7GRPFOR
EAN / GTIN 3662424159183
Herstellernummer SXE.7GRPFOR
L-Nummer L60130 11661
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • S2 Werkzeug-Stahlbohrer sind präzisionsgefertigt für die Verwendung an beschädigten Schrauben Die patentierte Fremdkörper-Entfernungshülse ermöglicht ein leichteres Entfernen von herausgedrehten Schrauben Länge: 70 mm

Merkmal:

  • D [mm]: 18
  • L [mm]: 70
  • Gewicht in Gramm: 45