Outil d'extraction OGV 7

Réf.: SXE.7GRPFOR
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Outils d'extraction

Identification et classification

Référence article SXE.7GRPFOR
EAN / GTIN 3662424159183
Réf. fabricant SXE.7GRPFOR
Article hors catalogue L60130 11661
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Les forets en acier pour outils S2 sont fabriqués avec précision pour être utilisés sur des vis endommagées La douille d'extraction de corps étrangers brevetée permet de retirer plus facilement les vis dévissées Longueur: 70 mm

Caractéristique(s):

  • D [mm]: 18
  • L [mm]: 70
  • [g]: 45