Extractor OGV 7

Número de artículo: SXE.7GRPFOR
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Identificación y clasificación

Número de artículo SXE.7GRPFOR
EAN / GTIN 3662424159183
Número del fabricante SXE.7GRPFOR
Número L L60130 11661
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Las brocas de acero para herramientas S2 están mecanizadas con precisión para su uso en tornillos dañados El manguito de extracción de cuerpos extraños patentado facilita la extracción de tornillos desenroscados Longitud: 70 mm

Característica:

  • D [mm]: 18
  • L [mm]: 70
  • [g]: 45