• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/2″ lang Torx T41

Artikel-Nr.: SX.40LA
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer SX.40LA
EAN / GTIN 3148516592354
Herstellernummer SX.40LA
L-Nummer L60130 5567

Beschreibung

Beschreibung:

  • Lange Serie
  • Für Schrauben mit TORX®-Innenprofil
  • Nicht abnehmbarer Bit
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Einsatz

Merkmal:

  • A [mm]: 6,60
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 84
  • Torx [Nr.]: T40
  • Nr.: T40
  • Gewicht in Gramm: 95