DOUIL-TVIS 1/2' LONG TX T40

Réf.: SX.40LA
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
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article SX.40LA
EAN / GTIN 3148516592354
Réf. fabricant SX.40LA
Article hors catalogue L60130 5567

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: Série longue
  • Pour vis avec profil intérieur TORX®
  • Embout non démontable
  • Chromé brillant, avec insert phosphaté

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 6,60
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 84
  • Torx [n°]: T40
  • N°: T40
  • [g]: 95