• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Waagrechtspanner mit waagrechter Grundplatte STC-HH /35

Artikel-Nr.: STC-HH20SB
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
Produktart Waagrechtspanner

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer STC-HH20SB
EAN / GTIN 4008158036748
Herstellernummer STC-HH20SB
L-Nummer L80030 206

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hebel ist in Spannstellung waagrecht
  • Automatisch stufenlose Anpassung der Spannhöhe bis 35 mm bei annähernd gleichbleibender Spannkraft – ohne manuelle Änderung der Druckschrauben-Position
  • Regulierbare Spannkraft bis zu 2.500 N je nach Einstellung der Stellschraube im Gelenk
  • Stabile, vergütete Stahlbleche für lange Lebensdauer
  • Lochmuster der Grundplatte für Millimeter und Inch passend
  • Hochwertiger, ölbeständiger 2-Komponenten-Kunststoffgriff