• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brida horizontal con brazo abierto y placa base horizontal STC-HH /35

Número de artículo: STC-HH20SB
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
Tipo de producto Tensores horizontales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo STC-HH20SB
EAN / GTIN 4008158036748
Número del fabricante STC-HH20SB
Número L L80030 206

Descripción

Descripción:

  • En posición de apriete, la palanca está en posición horizontal
  • Ajuste automático y sin escalonamiento de la altura de apriete hasta 35 mm, mientras que la fuerza de apriete permanece inalterada, sin tener que modificar manualmente la posición de los tornillos de presión
  • Fuerza de apriete variable hasta 2.500 N en función del ajuste del tornillo de fijación en la articulación en voladizo
  • Chapas metálicas robustas y templadas para una larga vida útil
  • Patrón de agujeros en la placa base diseñado para facilitar una configuración de apriete rápida y segura para el sistema métrico y el imperial
  • Empuñadura de plástico de dos componentes de alta calidad resistente al aceite