• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SLS 5 Nachruestsatz Durchm. 19-45mm

Artikel-Nr.: SLS.G45
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
Artikelnummer SLS.G45
EAN / GTIN 3662424052934
Herstellernummer SLS.G45
L-Nummer L60130 11584

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schrumpfschlauch mit einem Riemen und einem Metallring in ″D″-Form. Mit dieser Lösung können Sie einen Befestigungspunkt an jedem beliebigen Produkt anbringen und es kompatibel mit den FACOM SLS Leinen und Karabinerhaken machen. Beispiele: Spezialwerkzeuge, Kugelschreiber, Sprühdose, Hebel
  • Der Riemen umgibt den Schrumpfschlauch für maximale Festigkeit und Sicherheit
  • Gewebe beständig gegen die gängigsten Lösungsmittel
  • Der Schrumpfschlauch hat einen Kleber, der sich mit der Wärme beim Schrumpfen des Schlauchs verflüssigt
  • Optimale Schrumpftemperatur: zwischen 150 und 300° je nach Dicke und Durchmesser des Schlauchs
  • Optimale Haftung auf den meisten Untergründen: Stahl roh, verchromt oder phosphatiert, Aluminium, Holz, Plastik

Merkmal:

  • d [mm]: 52
  • d min. - max. [mm]: 16 - 45
  • H [mm]: 50
  • B x L [mm]: 18 x 26
  • Gewicht in Gramm: 40
  • Gewicht in Kilogramm: maxi.6,8