SLS 5 szerelőkészlet átmérője 19-45mm

Cikkszám: SLS.G45
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám SLS.G45
EAN / GTIN 3662424052934
Gyártó száma SLS.G45
L-szám L60130 11584

Leírás

Leírás:

  • zsugorcső pánttal és ″D″ alakú fémgyűrűvel. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy bármilyen termékhez rögzítési pontot rögzítsen, és kompatibilissé tegye a FACOM SLS zsinórokkal és karabinerekkel. Példák: Speciális szerszámok, tollak, szórófejes flakonok, karok
  • A heveder körülveszi a zsugorcsövet a maximális szilárdság és biztonság érdekében
  • A szövet ellenáll a leggyakoribb oldószereknek
  • A zsugorcső olyan ragasztóval rendelkezik, amely a hő hatására a cső zsugorodásakor elfolyósodik
  • Az optimális zsugorítási hőmérséklet: 150 és 300° között, a cső vastagságától és átmérőjétől függően
  • A legtöbb szubsztrátumhoz optimálisan tapad: Acél nyers, krómozott vagy foszfátozott, alumínium, fa, műanyag

Jellemző:

  • d [mm]: 52
  • d min. - max. [mm]: 16 - 45
  • H [mm]: 50
  • B x L [mm]: 18 x 26
  • [g]: 40
  • [kg]: maxi.6.8