{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, orange | Signalorange | |
| Serie | Bizflame Rain | |
| beschriebenes Teil | Kapuze; Reflektionsstreifen | |
| Herstellerbezeichnung | S774 | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Farbe | orange; schwarz; silber | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| trocknen | Trocknen allgemein | |
| Anwendungsart | Flammschutz; Regenschutz; Warnschutz | |
| Anzahl Taschen, Handytasche | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, Seitentasche | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, Brusttasche | 1 St. | |
| Reißverschluss Eigenschaft | Zwei-Wege | |
| Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss | ja | |
| Kapuze abnehmbar | ja | |
| Internationale Größe, Unisex | 4XL | |
| Produktart | Jacke | |
| Taschenart | Brusttasche; Handytasche; Seitentasche | |
| Verschluss | Druckknopf; Klettverschluss; Reißverschluss | |
| Kapuze | ja | |
| Eigenschaften | antistatisch; atmungsaktiv; mit Reflexmaterial; wasserabweisend | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Norm | EN 14126; EN ISO 20471 | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | S774ORR4XL | |
| EAN / GTIN | 5036108373468 | |
| Herstellernummer | S774ORR4XL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |