• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bizflame Regenjacke FR Marineblau 4XL

Artikel-Nr.: S770NAR4XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, blau Nachtblau
Serie Bizflame
Herstellerbezeichnung Bizflame Regenjacke FR
Farbe blau
Anwendungsart Flammschutz; Regenschutz
Anzahl Taschen, Innentasche 1 St.
Anzahl Taschen, Handytasche 1 St.
Anzahl Taschen, Seitentasche 2 St.
Anzahl Taschen, Brusttasche 2 St.
Position, Brusttasche vorne
Reißverschluss Eigenschaft Zwei-Wege
Verschlussleiste verdeckt, Reißverschluss ja
Kapuze abnehmbar ja
Internationale Größe, Unisex 4XL
Produktart Jacke
Taschenart Brusttasche; Handytasche; Innentasche; Seitentasche
Verschluss Klettverschluss; Knopf; Reißverschluss
Kapuze ja
Eigenschaften Innenjacke herausnehmbar; Klettverschluss am Ärmel; antistatisch; atmungsaktiv; gefüttert; mit Reflexmaterial; wasserabweisend; Ärmelbündchen weitenregulierbar
Geschlecht Unisex
Textilveredelung ja
Norm EN 343
Schutzkategorie III

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer S770NAR4XL
EAN / GTIN 5036108467822
Herstellernummer S770NAR4XL
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Dieser wasserdichte, atmungsaktive Parka bietet Schutz in Umgebungen mit vielen Gefahren
  • Das abnehmbare, flammhemmende Fleecefutter sorgt für zusätzliche Wärme bei extremen Wetterbedingungen

Merkmal:

  • CE-CAT III
  • Interaktiver Reißverschluss für zusätzliche Funktionalität
  • Wasserdichtes Gewebe, flammhemmend ausgerüstet, verhindert das Durchdringen von Feuchtigkeit.
  • Innere Brusttasche
  • Tief angesetzte Fronttaschen mit Klettverschluß
  • Einstellbare Kordel am Saum
  • Klettverschluss am Ärmelbündchen für einen sicheren Sitz
  • Antistatisch
  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
  • Herausnehmbares Futter für mehr Vielseitigkeit bei jedem Wetter
  • Verschweisste Nähte für zusätzlichen Schutz
  • Aufgenähtes schwer entflammbares Premium Reflexband
  • Zwei-Wege-Reißverschluss für schnelle und einfache Handhabung
  • 5 Taschen für ausreichend Stauraum
  • Verdeckte Handytasche
  • Verstaubare Kapuze für zusätzliche Funktionalität
  • Funkgeräteschlaufe für einfaches anklippen des Mikrofons
  • Veredelungszugang ist ideal für Corporate Design
  • CE zertifiziert
  • CE-CAT III
  • Interaktiver Reißverschluss für zusätzliche Funktionalität

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit