{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Einblickwinkel | 30 Grad | |
| Optiksystem | Greenough | |
| Augenabstand min. | 55 mm | |
| Augenabstand max. | 75 mm | |
| Eigenschaften | LED-Beleuchtungssystem; Polarisationsfilter | |
| Länge | 500 mm | |
| Breite | 200 mm | |
| Höhe | 500 mm | |
| Gewicht gesamt | 16 000 g | |
| Produktart | Stereomikroskop |
| Artikelnummer | OPO 185 | |
| EAN / GTIN | 4045761267848 | |
| Herstellernummer | OPO 185 | |
| L-Nummer | L40250 2662 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |