• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Durchlichtmikroskop OBE 124

Artikel-Nr.: OBE 124
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Stereomikroskop

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer OBE 124
EAN / GTIN 4045761235984
Herstellernummer OBE 124
L-Nummer L40250 3440
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das KERN OBE 124 zeichnet sich durch das exklusive und dynamische Design aus, welches in Robustheit und Ergonomie nicht zu übertreffen ist. Das smarte Aufbewahrungsfach an der Rückseite ermöglicht Ihnen eine schnelle und praktische Verstauung Ihres Stromkabels. Auch die Stromversorgung über eine externe Powerbank ist dank USB-Anschlusstechnik möglich
  • Die Höhenverstellung des vollausgestatteten Kreuztisches findet über einen beidseitigen Grob- und Feintrieb statt. Ein schnelles Arbeiten und Verschieben des Präparats erfolgt über den ergonomisch gestalteten koaxialen Trieb
  • Ein weiteres Highlight ist der serienmäßig integrierte Butterfly-Tubus, welcher Ihnen den idealen Einblickwinkel ermöglicht. Der höhenverstellbare und dadurch fokussierbare 1,25-Abbe-Kondensor mit Aperturblende ist ein weiteres Qualitätsmerkmal der OBE-Serie und garantiert eine optimale Lichtbündelung
  • Eine große Auswahl an unterschiedlichen Okularen und Objektiven stehen Ihnen als Zubehörartikel zur Verfügung
  • Durch die eindrucksvolle und stufenlos dimmbare 3-W-LED ist eine brillante Ausleuchtung Ihrer Probe gewährleistet
  • Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang
  • Anwendungen/Proben: Transluzente und dünne, kontrastreiche, wenig anspruchsvolle Präparate (z. B. Pflanzengewebe, gefärbte Zellen/Parasiten)
  • Für den Anschluss einer Kamera ist ein C-Mount Adapter erforderlich
  • Anwendungsgebiet: Ausbildung, Hämatologie, Sedimente, Arztpraxis

Merkmal:

  • Dioptrienausgleich einseitig
  • Finite Optik (DIN)
  • Nettogewicht ca. 4,6 kg
  • Butterfly 30° geneigt
  • Gesamtabmessungen B×T×H 360×150×320 mm
  • 4-fach Objektivrevolver

Downloads & Dokumente

Passende Produkte