microscope à lumière transmise OBE 124

Réf.: OBE 124
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Microscope stéréoscopique

Numéros d’identification et classifications

Référence article OBE 124
EAN / GTIN 4045761235984
Réf. fabricant OBE 124
Article hors catalogue L40250 3440

Description

Description:

  • Le KERN OBE 121 se distingue par son design exclusif et dynamique, à la robustesse et à l’ergonomie imbattables. Le compartiment de rangement pratique à l’arrière permet d’escamoter rapidement le câble d’alimentation. Le microscope peut aussi être alimenté par externe une batterie externe grâce au port USB
  • La livraison comprend une housse de protection, des bonnettes ainsi que des instructions de service en plusieurs langues
  • La LED de 3 W à intensité variable sans à-coup éclaire à la perfection vos échantillons
  • Autre point fort, le tube Butterfly intégré de série, qui vous offre un angle d’observation idéal. Le condensateur d’Abbe 1,25 réglable en hauteur et donc focalisable avec diaphragme d’ouverture est un autre signe de qualité de la série OBE, qui assure une focalisation optimale de la lumière
  • Applications/Échantillons: Préparations translucides et fines, très contrastées, peu exigeantes (p.ex. tissus végétaux, cellules/parasites colorés)
  • Pour raccorder un appareil photo, un adaptateur de monture C est nécessaire
  • La platine porte échantillon est réglable en hauteur grâce à des vis macro et micrométrique de part et d’autre du microscope. Un déplacement rapide de la préparation s’effectue grâce aux vis coaxiales
  • Un grand choix oculaires et d’objectifs sont disponibles
  • Domaine d'application: Enseignement scolaire, hématologie, sédiments, cabinets médicaux

Caractéristique(s):

  • Revolver à 4 objectifs
  • Dimensions balance max. L×P×H 360×150×320 mm
  • Compensation dioptrique d’un côté
  • Poids net 4,6 kg
  • Système optique finie DIN
  • Butterfly incliné à 30°

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires