{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | MK.M3,5X10,25/10IP TORX | |
| Schraubenkopf-Form | Senkkopf | |
| Nennlänge L | 10,25 mm | |
| Gewindegröße d1 | M3,5 | |
| Antriebsprofil | TORX® Innen | |
| Antriebsgröße | 10IP | |
| Oberfläche | blank | |
| Schaft-Ausführung | Vollgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | M | |
| Material | Stahl |
| Artikelnummer | N00 56771 | |
| EAN / GTIN | 4047109089228 | |
| Herstellernummer | 6295052600 | |
| L-Nummer | L20010 1526 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |