{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Gyártó jelölése | MK.M3,5X10,25/10IP TORX | |
| Csavarfej alakja | süllyesztett fej | |
| Névleges hossz L | 10,25 mm | |
| Menetméret d1 | M3,5 | |
| Meghajtási profil | TORX® belső | |
| Meghajtás mérete | 10IP | |
| Felület | matt fényű | |
| Szár-kivitel | Vollgewinde | |
| Tartalom | alkatrész | |
| Termék fajtája | gépcsavar | |
| Menetfajta | M | |
| Anyag | acél |
| Cikkszám | N00 56771 | |
| EAN / GTIN | 4047109089228 | |
| Gyártó száma | 6295052600 | |
| L-szám | L20010 1526 | |
| Gyártó/felelős személy | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |