• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LDM30 Akku-Laser-Entfernungsmesser

Artikel-Nr.: L01850 463
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01850 463
EAN / GTIN 4058546002428
Herstellernummer 4933459276
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Praktische und intuitive Einhandbedienung
  • Metrische und imperiale Messwerte
  • Sehr schlankes Gehäuse mit Gürtelclip für einen einfachen Transport
  • Zwei einfach erreichbare Messknöpfe – einer auf der Front und einer auf der Seite des Gehäuses
  • Einfacher Wechsel zwischen Punkt- und Dauermessung (Tracking)
  • Großes, gut lesbares 3-Zeilen-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
  • Display zeigt die letzten drei Messwerte
  • Resistent gegen Staub und Spritzwasser (Schutzklasse IP 54)
  • Automatische Abschaltfunktion und Batteriewarnsignal bei niedrigem Ladestand
  • Lieferumfang: Gürtelclip

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x AAA
  • Akku: 2 x AAA
  • Art der Batterien/Akkus: 2 x AAA
  • Bereich [m]: 0.15 - 30
  • Einsatzbereich: 0.15 - 30
  • Geliefert: Blister
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.10 (2 x AAA)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.10
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Produktvariante: LDM 30
  • Standardausrüstung: Gürtelclip, 2 x AAA Batterien

Lieferumfang:

2 x AAA Batterien, Gürtelclip

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb