• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Komfort Kniekissen Schwarz

Artikel-Nr.: L01840 564
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L01840 564
EAN / GTIN 5036108275793
Herstellernummer KP15BKR
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Das komfortable Kniekissen bietet umfassenden Schutz, Komfort und Bequemlichkeit. Das SBR-Material garantiert hohe Abrieb-, Reiß- und Alterungsbeständigkeit. Eine zuverlässige und langlebige Lösung für jeden Einsatz.

Merkmal:

  • Reduziert Knie- und Rückenbelastung
  • Integrierter Tragegriff
  • 53cm x 36cm x 2.5cm

Werkstoff:

Werkstoff: SBR;
Informationen zum Material: Styron-Butadien-Kautschuk;

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb