• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M12SI-0 Akku-Loetkolben

Artikel-Nr.: L00800 1296
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
65 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00800 1296
EAN / GTIN 4058546029326
Herstellernummer 4933459760
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Erreicht Einsatztemperatur in nur 20–30 Sekunden
  • Kopf in 3 Positionen arretierbar – 0°, 45°, 90°
  • Lötspitzen werkzeuglos austauschbar
  • Zweifarbige LED: Grünes Blinken zeigt, dass das Gerät anheizt, grünes Leuchten zeigt, dass das Gerät einsatzbereit ist, und rotes Leuchten zeigt, dass das Gerät aus ist, die Lötspitze aber noch heiß ist
  • Temperaturüberwachung für eine konstante Temperatur während des Einsatzes
  • LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akku: Li-ion
  • Akkukapazität [Ah]: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M12
  • Anzahl der Batterien/Akkus: 0
  • Art der Batterien/Akkus: Li-ion
  • By technology: Brushed
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 0.50 (M12 B2)
  • Gewicht mit Akkupack: 0.50
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Ladestation vorhanden: Nein
  • Produktvariante: M12 SI-0
  • Spannung [V]: 12
  • Standardausrüstung: Spitze, Meißelspitze

Lieferumfang:

Lötspitze Nadelform, Lötspitze Meißelform

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb