• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX

Artikel-Nr.: L00590 21
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Akkuspannung 12 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Knabber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer L00590 21
EAN / GTIN 3165140709002
Herstellernummer 06019C5001
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35
  • Leistungsstark und vielseitig für professionelle Anwendungen
  • Leistungsstarker Motor mit hoher Drehzahl für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Vielfältige professionelle Anwendungsmöglichkeiten wie Schneiden
  • Schleifen
  • Fräsen
  • Polieren und Bohren
  • besonders an schwer zugänglichen Stellen
  • Komfortables Arbeiten durch kompakte Bauform
  • ergonomisches Design und integriertem LED-Licht
  • 5 x Trennscheibe
  • 32 mm; Zubehör Box; Aufspanndorn; Gehäuseaufsatz; Schlüssel; Spannzange; 2 x Akku GBA 12V 2Ah; Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional; L-BOXX 102; 1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät; 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug

Merkmal:

  • Akkuspannung: 12.0 V
  • Gewicht inkl. Akku: 0.62 kg
  • Leerlaufdrehzahl: 5000 - 35000 min-1
  • Schwingungsemissionswert ah [Schleifen]: 9.0 m/s²
  • Unsicherheit K [Schleifen]: 1.5 m/s²

    Lieferumfang:

    • 5 x Trennscheibe, 32 mm
    • Zubehör Box
    • Aufspanndorn
    • Gehäuseaufsatz
    • Schlüssel
    • Spannzange
    • 2 x Akku GBA 12V 2.0Ah
    • Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional
    • L-BOXX 102
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät
    • 1/2 L-BOXX-Einlage für Werkzeug

    Passende Produkte

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Anmelden

    Login

    Ihre Ansprechperson

    Kommission festlegen

    Ihre Kundenkarte

    Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
    Abgerufen am 

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb