Akumulátorový rotační nástroj GRO 12V-35, s 2 x 2.0 Ah li-Ion akumulátor, L-BOXX

Artiklové číslo: L00590 21
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Napětí akumulátorů 12 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Přímá bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo L00590 21
EAN / GTIN 3165140709002
Číslo výrobce 06019C5001
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Popis:

  • Nástroj pro otáčení baterií GRO 12V-35
  • výkonný a univerzální pro profesionální aplikace, výkonný motor s vysokým výkonem Otáčky pro rychlý průběh práce, široký rozsah profesionálních aplikací, jako je řezání, broušení, frézování, leštění a vrtání, zejména v těžko dostupných oblastech, pohodlná práce díky kompaktnímu designu, ergonomickému designu a integrovanému světlu LED, 5 x dělicí kotouč, 32 mm; příslušenství box; trn; horní pouzdro; klíč; kleština; 2 x akumulátor GBA 12V 2

Charakteristika:

  • Napětí baterie: 12,0 V
  • Hmotnost včetně baterie: 0,62 kg
  • Oběhy v klidu: 5000 - 35000 min-1
  • Výkon vibrací ah [broušení]: 9,0 m/s²
  • Nestálost K [broušení]: 1,5 m/s²

Rozsah dodávky:

  • 5 x řezný kotouč, 32 mm
  • Kombice s příslušenstvím
  • Trn pro řezání
  • Nástavec na kufr
  • Klíč
  • Sklíčidlo
  • 2 x baterie GBA 12V 2. 0Ah
  • Rychlonabíječka GAL 12V-40 Professional
  • L-BOXX 102
  • 1/2 vložky L-BOXX pro baterii a nabíječku
  • 1/2 vložky L-BOXX pro nářadí

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku