{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, blau | Nachtblau | |
| Serie | Nickel | |
| Herstellerbezeichnung | Nickel Sweatshirt Hoodie | |
| Verpackung | lose | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| Farbe | blau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Produktart | Sweatshirt / Pullover | |
| Internationale Größe | XL | |
| Anwendungsart | UV-Schutz | |
| Passform | normal | |
| Anzahl Taschen | 2 St. | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Armellänge | Langarm | |
| Eigenschaften | UV Standard; mit Reißverschluss | |
| Textilveredelung | ja |
| Artikelnummer | KS31NVRXL | |
| EAN / GTIN | 5036108475063 | |
| Herstellernummer | KS31NVRXL | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |