{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Internationale Größe, Unisex | M | |
| Position | hinten; rechts; vorne | |
| Anzahl Taschen, vorne | 2 St. | |
| Anzahl Taschen, rechts | 1 St. | |
| Anzahl Taschen, hinten | 2 St. | |
| Farbe | grau | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle; Polyester | |
| Produktart | Bundhose | |
| Geschlecht | Unisex | |
| mit Taschen | ja | |
| Verschluss | Gummizug; Reißverschluss | |
| Eigenschaften | Kniebereich verstärkt |
| Artikelnummer | KA322ZORM | |
| EAN / GTIN | 5036108466276 | |
| Herstellernummer | KA322ZORM | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |