{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, rot | Feuerrot | |
| Gewebeanteil, Baumwolle | 100 % | |
| Temperatur, Maschinenwäsche | 60 °C | |
| Herstellerbezeichnung | KA3 Karohemd | |
| Farbe | rot; schwarz | |
| Gewebezusammensetzung | Baumwolle | |
| Waschverfahren | Maschinenwäsche | |
| Produktart | Hemd / Bluse | |
| Internationale Größe | M | |
| Anwendungsart | Active | |
| Passform | normal | |
| Anzahl Taschen | 2 St. | |
| Geschlecht | Herren | |
| Armellänge | Langarm | |
| Eigenschaften | atmungsaktiv |
| Artikelnummer | KA307RERM | |
| EAN / GTIN | 5036108475360 | |
| Herstellernummer | KA307RERM | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |